Beli harga senai tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HTD Hand Tap SKSDeskripsi:HTD Hand Tap SKS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- HTD Hand Tap SKS HTDeskripsi:HTD Hand Tap SKS HT withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- HTD Hand Tap HSS (mm Series)Deskripsi:HTD Hand Tap HSS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadDeskripsi:49atribut:
- Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
- Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
- Threaded: Metric Thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)Deskripsi:Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.atribut:
- Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
- Folded Dimensions (mm): 385x730x145
- Handle Height (mm): 820
- Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
- Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
- Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
- Castle Diameter (Ø mm): 75
- Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
- JTC Tap And Die SetDeskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
Daftar Harga harga senai tangan Terbaru April 2026
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| HTD Hand Tap SKS | Rp419.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| HTD Hand Tap SKS HT | Rp74.900 |
| HTD Hand Tap HSS (mm Series) | Rp229.900 |
| TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread | Rp9.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| GT Hand Tap | Rp19.900 |
| SKC Hand Tap | Rp29.900 |
| monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck) | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nsP102048856-8.jpg)



/qyP101002970-2.jpg)




/P101001194-1.jpg)

%20HT/kfP103766735-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
/P101002871-1.jpg)